FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-80-P-A-KF-F1A 8118855

Aandrijving met geleiding DFM

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFM-20-80-P-A-KF-F1A
Rubix:A0251779
Fabrikant:8118855
EAN:4052568557058
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-80-P-A-KF-F1A 8118855

Technische samenvatting

Typecilinder met geleiding
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-20-80-P-A-KF-F1A 8118855


Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.
Cilinder met DFM-geleiding

Sterke punten

Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden

Toepassingen

Klemmen, heffen, stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecilinder met geleiding
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Seriedfm
€ 334,80 excl. BTW
/ stuk
€ 405,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen