FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-25-P-A-GF-F1A 8118907
Aandrijving met geleiding DFM
Zie technische informatieReferenties
Festo:DFM-40-25-P-A-GF-F1A
Rubix:A0251739
Fabrikant:8118907
EAN:4052568570187

Technische samenvatting
| Type | cilinder met geleiding |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-25-P-A-GF-F1A 8118907
Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.
Cilinder met DFM-geleiding
Sterke punten
Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden
Toepassingen
Klemmen, heffen, stoppen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | cilinder met geleiding |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 40 |
| Serie | dfm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,86 excl. BTW
/ stuk
€ 388,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen