FESTO GELEIDINGSEENHEID EAGF-V2-KF-63-320 1725844

Geleidingseenheid EAGF-V2-KF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAGF-V2-KF-63-320
Rubix:05116674
Fabrikant:1725844
EAN:4052568246211
FESTO GELEIDINGSEENHEID EAGF-V2-KF-63-320 1725844

Technische samenvatting

Typegeleide eenheid
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID EAGF-V2-KF-63-320 1725844


Geleidingseenheid EAGF-V2-KF-63-320 Grootte=63, Slag=320 mm, Reversspeling=0 µm, Inbouwpositie=willekeurig, Geleiding=Kogelomloopgeleiding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6490 g
Typegeleide eenheid
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder320 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat63
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84821090
€ 953,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.153,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen