Referenties
Festo:ELGT-BS-90-50-10P
Rubix:A0369114
Fabrikant:8124410
EAN:4052568554804

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-90-50-10p 8124410 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-90-50-10P 8124410
ELGT-BS-90-50-10P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-90-50-10p 8124410 |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 90 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.243,91 excl. BTW
/ stuk
€ 1.505,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen