MITUTOYO DIGITALE 3-PUNTS BINNENSCHROEFMAAT 12-16MM 468-164
Digimatic Holtest complete set - 468 serie
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:468-164
Rubix:17020770
EAN:4946368562841




Productdetails : MITUTOYO DIGITALE 3-PUNTS BINNENSCHROEFMAAT 12-16MM 468-164
Nauwkeurigheid: 6-20 mm: ±2 µm/0,0001" 20-100 mm: ±3 µm/0,00015". Levensduur batterij ongeveer 1 jaar. Display: LCD. Omschakeling NUL / ABS. Automatische uitschakeling (20 min. zonder gebruik). Alarm bij lege batterij. Toetsblokkering. Gegevens vasthouden. Digitaal. Metrische meeteenheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 12 mm |
| Meetbereik, maximaal | 16 mm |
| Resolutie | 0,001 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 1.330,20
€ 1.179,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.426,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen