CUTLINE EXTERNE MICROMETER 125-150MM 892001
Micrometers buiten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:892001
Rubix:A0402324
EAN:3660338446047

Documenten
Productdetails : CUTLINE EXTERNE MICROMETER 125-150MM 892001
Normen: DIN 863
EXTERNE MICROMETER 125-150MM
Sterke punten
Licht ontwerp
Metrische verdeling
Metrische verdeling
Toepassingen
Buiten micrometer
Hardmetalen oppervlakken, overlappend, spindelgehard en geaard
Vergrendelingshendel voor snelle en nauwkeurige bevestiging
Voor gebruik in de werkplaats
Hardmetalen oppervlakken, overlappend, spindelgehard en geaard
Vergrendelingshendel voor snelle en nauwkeurige bevestiging
Voor gebruik in de werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 125 mm |
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Spildiameter | 6,5 mm |
| Resolutie | 0,01 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,61 excl. BTW
/ stuk
€ 69,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen