Referenties
Facom:779.EYEPB
Rubix:A0068493
EAN:3662424073922






Documenten
Productdetails : FACOM HERLAADBARE SPOT LAMP 779.EYEPB
Breed verlichtingsgebied. Contrasterende en natuurlijke verlichting: ware kleuren. De magnetische voet is afneembaar en heeft een antislip rubberen pad. Hij heeft ook een 3/8" insert voor gebruik op een statief.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125x80x175 mm |
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Helderheid | 500 lm |
| Spanning | 12,6 V |
| Vermogen | 150 W |
| Kabellengte | 5 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
