Referenties
SMC:KAL06-U02
Rubix:05279354
Fabrikant:KAL06-U02

Technische samenvatting
| Type bedrading | universeel |
|---|---|
| Aansluiting 1 | push-in (one-touch loading/unloading) |
| Aansluiting 2 | uni 1/4 (u02) |
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAL06-U02
Antistatische One-touch fittingen serie KA kunnen met één druk op de knop worden geladen en ontladen. Serie KA kan worden gebruikt in kopervrije toepassingen en in vacuüm (max. -100kPa). Geleidende hars wordt gebruikt voor het huis en de afdichtingen in fittingen en buizen. De serie KA is vlambestendig (UL94 standaard, V-0).
•Laden en lossen met één aanraking.
•Geschikt voor gebruik in vacuüm (max. 100kPa).
•Geschikt voor kopervrije toepassingen.
•Brandwerendheid (UL-94 standaard, V-0).
•Oppervlakteweerstand 10 4 tot 10 7©.
•Geleidend hars wordt gebruikt voor behuizing en afdichtingen in fittingen en buizen.
Geschikte buis-OD: 06 (Ø6)
Geschikte buis voor poortmaat: U02 (Uni 1/4")
•Geschikt voor gebruik in vacuüm (max. 100kPa).
•Geschikt voor kopervrije toepassingen.
•Brandwerendheid (UL-94 standaard, V-0).
•Oppervlakteweerstand 10 4 tot 10 7©.
•Geleidend hars wordt gebruikt voor behuizing en afdichtingen in fittingen en buizen.
Geschikte buis-OD: 06 (Ø6)
Geschikte buis voor poortmaat: U02 (Uni 1/4")
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | universeel |
| Aansluiting 1 | push-in (one-touch loading/unloading) |
| Aansluiting 2 | uni 1/4 (u02) |
| Materiaal | c3604bd (elektroless nikkel-geplateerd messing), pbt; pakking/o-ring: nbr; buis: antistatisch zacht nylon & polyurethaan |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Schroefdraad | uni schroefdraad (u02) |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen