Referenties
SMC:KQ2H04-U01A
Rubix:05290508
Fabrikant:KQ2H04-U01A
EAN:3618036064858

Technische samenvatting
| Type bedrading | universeel |
|---|---|
| Aansluiting 1 | uni 1/8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
Documenten
Productdetails : SMC FITTING KQ2H04-U01A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: Uni 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: Uni 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type bedrading | universeel |
| Aansluiting 1 | uni 1/8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 21,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen