FESTO AANSLUITBLOK CPE10-3/2-PRS-1/4-4 550552

Aansluitblok CPE10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE10-3/2-PRS-1/4-4
Rubix:05126230
Fabrikant:550552
EAN:4052568094102
FESTO AANSLUITBLOK CPE10-3/2-PRS-1/4-4 550552

Technische samenvatting

Typeklemmenblok voor cpe
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE10-3/2-PRS-1/4-4 550552


Aansluitblok CPE10-3/2-PRS-1/4-4 voor CPE-ventielen. Rastermaat=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=4, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht262,3 g
Typeklemmenblok voor cpe
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
44,47 excl. BTW
/ stuk
53,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen