Referenties
Festo:CPE10-PRS-1/4-2
Rubix:05126272
Fabrikant:543821
EAN:4052568050962

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE10-PRS-1/4-2 543821
Aansluitblok CPE10-PRS-1/4-2 voor CPE-ventielen. Rastermaat=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=2, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 194,8 g |
| Type | klemmenblok voor cpe |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,04 excl. BTW
/ stuk
€ 39,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen