FESTO AANSLUITBLOK CPE14-3/2-PRS-3/8-10 550567

Aansluitblok CPE14-3/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE14-3/2-PRS-3/8-10
Rubix:05126292
Fabrikant:550567
EAN:4052568094249
FESTO AANSLUITBLOK CPE14-3/2-PRS-3/8-10 550567

Technische samenvatting

Typeklemmenblok voor cpe
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE14-3/2-PRS-3/8-10 550567


Aansluitblok CPE14-3/2-PRS-3/8-10 voor CPE-ventielen. Rastermaat=20 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=10, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht678,8 g
Typeklemmenblok voor cpe
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
89,71 excl. BTW
/ stuk
108,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen