FESTO AANSLUITBLOK CPE14-PRS-3/8-7 543835

Aansluitblok CPE14-3/8

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE14-PRS-3/8-7
Rubix:05126358
Fabrikant:543835
EAN:4052568091644
FESTO AANSLUITBLOK CPE14-PRS-3/8-7 543835

Technische samenvatting

Typeklemmenblok voor cpe
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE14-PRS-3/8-7 543835


Aansluitblok CPE14-PRS-3/8-7 voor CPE-ventielen. Rastermaat=20 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=7, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht732 g
Typeklemmenblok voor cpe
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
73,75 excl. BTW
/ stuk
89,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen