Referenties
Festo:CPE18-PRS-EP
Rubix:05090133
Fabrikant:164973
EAN:4052568073626

Documenten
Productdetails : FESTO EINDPLAAT CPE18-PRS-EP 164973
Eindplaat CPE18-PRS-EP voor ventielen van de Compact Performance-reeks. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=125 g, Soort bevestiging aansluitplaat=(* met doorgangsboring, * met DIN-rail), Pneumatische aansluiting 1=G1/2, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 387 g |
| Type | eindplaat voor cpe |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,87 excl. BTW
/ stuk
€ 44,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen