SMC REDUCEERVENTIEL ARJ310F-01-06-S

Reduceerventielen ARJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ARJ310F-01-06-S
Rubix:05298406
Fabrikant:ARJ310F-01-06-S
EAN:3618035556781
SMC REDUCEERVENTIEL ARJ310F-01-06-S

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL ARJ310F-01-06-S


Miniatuur Reduceerventiel
•Miniature regulator, ARJ310
•Compact and lightweight (70g)
•Allows smaller mounting pitch (18.3mm)
•Accomodates two types of threads
•One-touch fitting available

Built-in One-touch Fitting: F (One-touch Fitting)
Thread: R, Rc
Accessory: None
Tube Size: 06 (Ø6 One-touch Fitting)
Option: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x83x29 mm
Logistiek gewicht65 g
Typecontroller
Land van oorsprongJP
28,05 excl. BTW
/ stuk
33,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen