FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-4-BB 30544

Aansluitblok PRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PRS-1/8-4-BB
Rubix:05104381
Fabrikant:30544
EAN:4052568113728
FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-4-BB 30544
Technische samenvatting
Typeaansluitblok voor tiger 2000
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-4-BB 30544


Aansluitblok PRS-1/8-4-BB Max. aantal ventielplaatsen=4, Productgewicht=1150 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting stuurontluchting 82=G1/8, Aansluiting stuurontluchting 84=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)163x137x65 mm
Logistiek gewicht961,91 g
Typeaansluitblok voor tiger 2000
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
161,35 excl. BTW
/ stuk
195,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen