FESTO SLANGMANTELVERBINDING MKRV-10-PG-9 177569

Slangmantelverbinding MKRV

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MKRV-10-PG-9
Rubix:06146112
Fabrikant:177569
EAN:4052568038106
FESTO SLANGMANTELVERBINDING MKRV-10-PG-9 177569
Technische samenvatting
Typebeschermende fitting
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SLANGMANTELVERBINDING MKRV-10-PG-9 177569


Slangmantelverbinding MKRV-10-PG-9 recht, met vaste PG-schroefdraad, voor slangmantel type MKR-… Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4,88 g
Typebeschermende fitting
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,49 excl. BTW
/ stuk
5,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen