Referenties
Festo:PRS-1/8-7-BB
Rubix:05104384
Fabrikant:30547
EAN:4052568113759

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK PRS-1/8-7-BB 30547
Aansluitblok PRS-1/8-7-BB Max. aantal ventielplaatsen=7, Productgewicht=1750 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting stuurontluchting 82=G1/8, Aansluiting stuurontluchting 84=G1/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1519,4 g |
| Type | aansluitblok voor tiger 2000 |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,44 excl. BTW
/ stuk
€ 270,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen