Referenties
Festo:CRO-1
Rubix:06140457
Fabrikant:165197
EAN:4052568037161

Documenten
Productdetails : FESTO AFDICHTINGSRING CRO-1 165197
Dichtingsring CRO-1 van polymeer (PVDF) voor de chemische en voedingsmiddelenindustrie Aantal stuks per verpakking=1, Inbouwpositie=willekeurig, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk, Food safety=volgens fabrikantenverklaring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,01 g |
| Type | afdichtring |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,88 excl. BTW
/ stuk
€ 3,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen