FESTO AANSLUITBLOK MHP2-PR2-5 525122

Aansluitblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MHP2-PR2-5
Rubix:05128966
Fabrikant:525122
EAN:4052568082673
FESTO AANSLUITBLOK MHP2-PR2-5 525122
Technische samenvatting
Typemhp aansluitblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK MHP2-PR2-5 525122


spruitstukblok MHP2-PR2-5 Voor semi-inlineventiel MHP2-...-HC/TC Max. aantal klepposities=2, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=254 g, Bevestigingsmethode voor subbasis=(* met doorvoergat, * met hoedrail), Bevestigingsmethode voor klep=met binnendraad
Manifold block MHP2-PR2-5 525122

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemhp aansluitblok
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,56 excl. BTW
/ stuk
58,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen