FESTO AANSLUITBLOK MRS-4 2844348

Aansluitblok

Zie technische informatie
Referenties
Festo:MRS-4
Rubix:05116081
Fabrikant:2844348
EAN:4052568267018
FESTO AANSLUITBLOK MRS-4 2844348
Technische samenvatting
Typeaansluitblok
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK MRS-4 2844348


MRS-4 klemmenblok Grootte=4, Max. aantal afsluiterlocaties=4, Bedrijfsdruk=-0,9 - 10 bar, Max. aandraaimoment, klepmontage=2,5 Nm, Max. aandraaimoment, wandmontage=4 Nm
Manifold block MRS-4 2844348

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,20 excl. BTW
/ stuk
40,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen