Referenties
Festo:NDV-01-VDMA
Rubix:05090589
Fabrikant:161107
EAN:4052568006396

Documenten
Productdetails : FESTO AFDEKPLAAT NDV-01-VDMA 161107
Afdekplaat NDV-01-VDMA voor aansluitplaten. Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Productgewicht=36 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal aansluitplaat=POM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33,1 g |
| Type | afdekplaat volgens iso 15407-1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,92 excl. BTW
/ stuk
€ 15,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen