FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30S-G12-9-P3 8026420

Aansluitblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-B10-30S-G12-9-P3
Rubix:05131638
Fabrikant:8026420
EAN:4052568280239
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30S-G12-9-P3 8026420

Technische samenvatting

Typeaansluitblok
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30S-G12-9-P3 8026420


spruitstukblok VABM-B10-30S-G12-9-P3 Roosterafmeting=32 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal ventielposities=9, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Bevestigingstype=met doorvoergat
Connection block VABM-B10-30S-G12-9-P3 Pitch=32 mm, Mounting orientation=any, Max. number of valve positions=9, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=with through hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitblok
Aangepaste tariefcode84819000
€ 168,34 excl. BTW
/ stuk
€ 203,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen