FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-F10-D12-H9-A 4650071

Hendel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VAOH-F10-D12-H9-A
Rubix:05124774
Fabrikant:4650071
EAN:4052568275037
FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-F10-D12-H9-A 4650071
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-F10-D12-H9-A 4650071


Handbediende hendel VAOH-F10-D12-H9-A voor mechanische bediening van VZBM kogelkranen als afsluitbaar accessoire. Lengte=130 mm, Bedieningswijze=handmatig, Montagepositie=verschillend, Sleutelopening=8 mm, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1 - Geringe corrosie-effecten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehendel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,86 excl. BTW
/ stuk
15,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen