Referenties
Festo:NSC-3/8-2-ISO
Rubix:05104193
Fabrikant:11908
EAN:4052568006235

Documenten
Productdetails : FESTO DICHTINGSPLAATJE NSC-3/8-2-ISO 11908
isolatieschijf NSC-3/8-2-ISO voor spruitstuk-subbases. Gebaseerd op de norm = ISO 5599-1, productgewicht = 9,2 g, materiaalspecificatie = vrij van koper en PTFE, materiaalinformatie voor subbasis = legering van gesmeed aluminium
Isolating disc NSC-3/8-2-ISO 11908
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nsc borgring |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,62 excl. BTW
/ stuk
€ 9,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen