Referenties
SMC:SJ3000-42-3A-2
Rubix:05271656
EAN:3618036224719

Documenten
Productdetails : SMC VLAKKE LINT KABEL 20 PINS SJ3000-42-3A-2
De SJ-serie is door SMC ontwikkeld om een kleine, onderhoudsarme magneetklep met 4 poorten en verdeelstuk aan te bieden. De serie is ontworpen in een cassettetype formaat, maakt gebruik van een card-edge type connector en is verkrijgbaar in twee compacte maten.? De SJ2000 is 7,5mm breed, terwijl het grote SJ3000 model slechts 10mm breed is.? De SJ2000/3000 kunnen worden gecombineerd in dezelfde verdeler, die tot 24 stations en 32 solenoïden kan leveren.? De kleppen zijn voorzien van een speciaal vergrendelingsmechanisme dat ervoor zorgt dat ze veilig op elkaar zijn aangesloten en zijn compatibel met seriële interface-eenheden voor zowel CC-Link- als DeviceNet-protocollen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitblok |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,73 excl. BTW
/ stuk
€ 73,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen