SMC IONIZER IZN10E-11P06

Statische controle - IZN10E, ionisator, mondstuktype

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IZN10E-11P06
Rubix:A0319060
Fabrikant:IZN10E-11P06
SMC IONIZER IZN10E-11P06

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC IONIZER IZN10E-11P06


De IZN10E is de mondstukionisator van SMC. De nozzle ionisator zendt een luchtondersteunde kegel van statische eliminerende ionen uit voor gerichte doelen van 2 inch of kleiner, tot op een afstand van 20 inch. Het mondstuk kan gebruikt worden met een optionele sensor en monitor om de emissie op te schorten wanneer de statische eliminatie voltooid is of wanneer het doel niet aanwezig is. Verkrijgbaar met een hoog debiet of energiebesparend mondstuk, of binnendraad om een accessoire aan te sluiten. De cartridge kan zonder gereedschap worden verwijderd om de naald te reinigen of te vervangen. Het slanke, compacte ontwerp is geschikt voor installatie in kleine ruimtes.
•Slim & Lightweight.
•Offset voltage: ±10V.
•Nozzle variations.
•With external switch input function (2 inputs).
•Easy maintenance.
•Intermittent control timer.

Nozzle Type: 11 (Female Threads for Piping, Rc1/8)
Input/Output Specifications: P (PNP Input/Output)
Port Size: 06 (ø6, Metric Size)
Power Supply: Power Supply Cable, 3m
Bracket: w/o Bracket
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeionisator
€ 452,23 excl. BTW
/ stuk
€ 547,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen