Referenties
SMC:KQB2H11-N04S
Rubix:05281108
EAN:3618036035872

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604 chemisch vernikkeld (connectorbehuizing); roestvrij staal 316 (elleboogbehuizing); fkm (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H11-N04S
Compact en lichtgewicht, de KQB2 one-touch fitting gebruikt standaard vernikkelde messing onderdelen. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2 fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met grote temperatuurschommelingen. De configuratievariaties zijn uitgebreid tot 17 modellen. Toepasbare buismaten zijn +3,2 tot +16 en 1/8" tot 1/2". Serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G aansluitschroefdraad.
Sterke punten
•Compact and light weight
Grease-free
Applicable tube material: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane, polyolefin
Electroless nickel plated
Grease-free
Applicable tube material: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane, polyolefin
Electroless nickel plated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604 chemisch vernikkeld (connectorbehuizing); roestvrij staal 316 (elleboogbehuizing); fkm (afdichting) |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,86 excl. BTW
/ stuk
€ 4,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen