SMC CLEAN INST.KNIEKOPPELING 10 MM KPL10-00

Fitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KPL10-00
Rubix:05290650
Fabrikant:KPL10-00
EAN:3618036071641
SMC CLEAN INST.KNIEKOPPELING 10 MM KPL10-00
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INST.KNIEKOPPELING 10 MM KPL10-00


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPL, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Union Elbow and Male Elbow

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht18 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 210
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,12 excl. BTW
/ stuk
12,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden