FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20EEE-G38-2 576489
Aansluitprofiel VABM-B10
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-B10-20EEE-G38-2
Rubix:05110352
Fabrikant:576489
EAN:4052568262334

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20EEE-G38-2 576489
Aansluitblok VABM-B10-20EEE-G38-2 Rastermaat=22 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=2, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=492 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 825,67 g |
| Type | klemmenblok voor vuvs |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,11 excl. BTW
/ stuk
€ 53,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen