Referenties
Festo:MSSD-EB-M12
Rubix:05101027
Fabrikant:539712
EAN:4052568050061

Documenten
Productdetails : FESTO CONTRASTEKKER MSSD-EB-M12 539712
Contactdoos MSSD-EB-M12 Voor magneetspoelen en kleppen, poortpatroon volgens DIN EN 175 301, type C. Toegestane kabeldiameter=4 - 6 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Verbindingsfrequentie=50, Beschermingsklasse=(* IP65, * volgens IEC 60529), Omgevingstemperatuur=-40 - 125 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125x20x110 mm |
| Logistiek gewicht | 12,4 g |
| Type | connector mssd |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,65 excl. BTW
/ stuk
€ 3,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden