FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-2 576339

Aansluitprofiel VABM-B10

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-20E-G38-2
Rubix:05131360
Fabrikant:576339
EAN:4052568261801
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-2 576339
Technische samenvatting
Typeklemmenblok voor vuvs
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-2 576339


Aansluitblok VABM-B10-20E-G38-2 Rastermaat=22 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=2, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=680 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht955,7 g
Typeklemmenblok voor vuvs
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,11 excl. BTW
/ stuk
53,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen