FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20S-G14-4 576419

Aansluitprofiel VABM-B10

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-20S-G14-4
Rubix:05110364
Fabrikant:576419
EAN:4052568262082
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20S-G14-4 576419
Technische samenvatting
Typeaansluitblok voor vuvs
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20S-G14-4 576419


Aansluitblok VABM-B10-20S-G14-4 Rastermaat=22 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=4, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=535 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht820 g
Typeaansluitblok voor vuvs
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,86 excl. BTW
/ stuk
65,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen