FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S4-1-P1A14-N14 8000690

VABF-functie-element

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABF-S4-1-P1A14-N14
Rubix:05114201
Fabrikant:8000690
EAN:4052568256210
FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S4-1-P1A14-N14 8000690
Technische samenvatting
Typefunctioneel element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S4-1-P1A14-N14 8000690


vertical pressure supply plate VABF-S4-1-P1A14-N14 Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Verticale voedingsplaat VABF-S4-1-P1A14-N14 Bouwbreedte = 26 mm, gebaseerd op norm = ISO 15407-2, inbouwpositie = willekeurig, pneumatische hoogteverbinding = alternatieve druktoevoer voor 1 en 14, werkdruk = -0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctioneel element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,40 excl. BTW
/ stuk
113,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen