FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12G-G18-6 552665

Aansluitprofiel VABM-C7

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-C7-12G-G18-6
Rubix:05110436
Fabrikant:552665
EAN:4052568095338
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12G-G18-6 552665
Technische samenvatting
Typeaansluitblok voor vovg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C7-12G-G18-6 552665


Aansluitstrip VABM-C7-12G-G18-6 voor magneetventiel VOVG, met externe hulpstuurlucht. Max. aantal ventielplaatsen=6, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=168 g, Aansluiting stuurlucht 12=M3, Pneumatische aansluiting 1=G1/8
Connection rail VABM-C7-12G-G18-6 for solenoid valve VOVG, with external pilot air. Max. number of valve positions=6, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=168 g, Pilot air connection 12=M3, Pneumatic connection 1=G1/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht181,4 g
Typeaansluitblok voor vovg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,90 excl. BTW
/ stuk
80,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen