Referenties
Festo:VACF-B-C1-5
Rubix:05110972
Fabrikant:8030810
EAN:4052568280925

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL VACF-B-C1-5 8030810
magneetspoel VACF-B-C1-5 Verbindingspatroon Type C, volgens EN 175 301, 12 V gelijkstroom Bevestigingspositie=willekeurig, Capaciteit=100%, Insulation class=H, Characteristic coil data=12 V DC: 3.4 W, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %
Solenoid coil VACF-B-C1-5 connection arrangement Form C, according to EN 175 301, 12 V DC. Mounting position=any, Duty cycle=100%, Insulation class=H, Coil ratings=12 V DC: 3.4 W, Permissible voltage fluctuations=+/- 10 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetspoel zonder ex-bescherming |
| Aangepaste tariefcode | 85059020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,95 excl. BTW
/ stuk
€ 12,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen