FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-18-M1 557667
Aansluitprofiel VABM-C8
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-C8-12E-G14-18-M1
Rubix:05110514
Fabrikant:557667
EAN:4052568203887

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-18-M1 557667
Aansluitstrip VABM-C8-12E-G14-18-M1 Rastermaat=12 mm, Max. aantal ventielplaatsen=18, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment ventielbevestiging=0,6 Nm, Max. aandraaimoment wandmontage=5 Nm
Terminal strip VABM-C8-12E-G14-18-M1 Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=18, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque for valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque for wall mounting=5 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1343,5 g |
| Type | aansluitblok voor vofb, vuvb-12 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,12 excl. BTW
/ stuk
€ 584,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen