FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-4-M1 557653

Aansluitprofiel VABM-C8

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-C8-12E-G14-4-M1
Rubix:05110542
Fabrikant:557653
EAN:4052568203818
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-4-M1 557653

Technische samenvatting

Typeklemmenblok voor vofb, vuvb-12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-4-M1 557653


Aansluitstrip VABM-C8-12E-G14-4-M1 Rastermaat=12 mm, Max. aantal ventielplaatsen=4, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment ventielbevestiging=0,6 Nm, Max. aandraaimoment wandmontage=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-4-M1 Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=4, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht590,9 g
Typeklemmenblok voor vofb, vuvb-12
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 182,51 excl. BTW
/ stuk
€ 220,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen