FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-9-GR 573439

Baret

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-10HW-G18-9-GR
Rubix:05113499
Fabrikant:573439
EAN:4052568220372
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-9-GR 573439
Technische samenvatting
Typeaansluitblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-9-GR 573439


Klemmenstrook VABM-L1-10HW-G18-9-GR Modulaire afmeting=10,5 mm, Montagepositie=verschillend, Max. aantal klepstanden=9, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Opslagtemperatuur=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-10HW-G18-9-GR Pitch=10.5 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=9, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,69 excl. BTW
/ stuk
171,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen