FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-16 566617

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-10HW-G18-16
Rubix:05110620
Fabrikant:566617
EAN:4052568214517
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-16 566617

Technische samenvatting

Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-16 566617


Aansluitstrip VABM-L1-10HW-G18-16 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10HW-G18-16 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht534,15 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 129,96 excl. BTW
/ stuk
€ 157,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen