FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-8-P3 576447

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-20E-G38-8-P3
Rubix:05131382
Fabrikant:576447
EAN:4052568262211
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-8-P3 576447
Technische samenvatting
Typep-verbindingsstrip
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-8-P3 576447


spruitstukblok VABM-B10-20E-G38-8-P3 Roosterafmeting = 22 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. aantal ventielposities = 8, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 1200 g
Terminal block VABM-B10-20E-G38-8-P3 Pitch=22 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=8, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=1200 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typep-verbindingsstrip
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,76 excl. BTW
/ stuk
84,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen