FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-6 566610

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-10HW-G18-6
Rubix:05110636
Fabrikant:566610
EAN:4052568214449
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-6 566610
Technische samenvatting
Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10HW-G18-6 566610


Aansluitstrip VABM-L1-10HW-G18-6 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht238 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,69 excl. BTW
/ stuk
80,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen