SMC BARACKET VQZ3000-FB

Ventielassemblage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQZ3000-FB
Rubix:05297653
Fabrikant:VQZ3000-FB
EAN:3618036545456
SMC BARACKET VQZ3000-FB
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC BARACKET VQZ3000-FB


De op het spruitstuk gemonteerde magneetventielen van de VQZ-serie combineren flexibiliteit, duurzaamheid en prestaties in een meer traditionele montagestijl. Inline gemonteerde VQZ elektrische verdelers combineren flexibiliteit, hoge prestaties en een lange levensduur in een inline ontwerp.
VQZ*000-FB, Bracket for VQZ2000/3000

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Typeventiel
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,24 excl. BTW
/ stuk
2,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen