FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-8-P3 8026303

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-B10-25S-G38-8-P3
Rubix:05131534
Fabrikant:8026303
EAN:4052568279653
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-8-P3 8026303

Technische samenvatting

Typeklemmenblok
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-8-P3 8026303


spruitstukblok VABM-B10-25S-G38-8-P3 Roosterafmeting=27,5 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal ventielposities=8, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=1083 g
Manifold block VABM-B10-25S-G38-8-P3 8026303

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
97,52 excl. BTW
/ stuk
118,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen