FESTO AFDICHTING VABD-L1-10X-S-M5 566672

Dichting VABD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABD-L1-10X-S-M5
Rubix:05110916
Fabrikant:566672
EAN:4052568057497
FESTO AFDICHTING VABD-L1-10X-S-M5 566672
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AFDICHTING VABD-L1-10X-S-M5 566672


Dichting VABD-L1-10X-S-M5 Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal dichtingen=NBR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x80x30 mm
Logistiek gewicht1,98 g
Typeafdichting
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,49 excl. BTW
/ stuk
1,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen