FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10W-G18-10 566590

Aansluitprofiel VABM-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-10W-G18-10
Rubix:05110672
Fabrikant:566590
EAN:4052568214401
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10W-G18-10 566590

Technische samenvatting

Typeaansluitstrip voor vuvg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10W-G18-10 566590


Aansluitstrip VABM-L1-10W-G18-10 Rastermaat=10,5 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht367,2 g
Typeaansluitstrip voor vuvg
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 91,99 excl. BTW
/ stuk
€ 111,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen