FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-9 566625
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-14S-G14-9
Rubix:05110746
Fabrikant:566625
EAN:4052568214562

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14S-G14-9 566625
Aansluitstrip VABM-L1-14S-G14-9 Rastermaat=16 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 185x80x45 mm |
| Logistiek gewicht | 413,6 g |
| Type | aansluitstrip voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,01 excl. BTW
/ stuk
€ 116,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen