FESTO HAAKSE AANSLUITPLAAT VABF-S4-2-A2G2-G18 539719
VABF Functioneel element volgens ISO 15407-2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S4-2-A2G2-G18
Rubix:05127922
Fabrikant:539719
EAN:4052568090050

Documenten
Productdetails : FESTO HAAKSE AANSLUITPLAAT VABF-S4-2-A2G2-G18 539719
Verbindingsplaat van 90° VABF-S4-2-A2G2-G18 Voor ventieleilanden VTSA en VTSA-F, werkleidingen 2 en 4, bij een hoek van 90°. Breedte=18 mm, op basis van de norm=ISO 15407-2, bevestigingspositie=willekeurig, werkdruk=-0,9 - 10 bar, werkmedium=perslucht conform ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hoekaansluitplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,57 excl. BTW
/ stuk
€ 29,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen