Referenties
Festo:NSC-1/2-3-ISO
Rubix:05104189
Fabrikant:11551
EAN:4052568021177

Documenten
Productdetails : FESTO DICHTINGSPLAATJE NSC-1/2-3-ISO 11551
isolatieschijf NSC-1/2-3-ISO Voor spruitstuk-subbases. Gebaseerd op de norm = ISO 5599-1, Productgewicht = 20 g, Materiaalspecificatie = vrij van koper en PTFE, Materiaalinformatie voor subbasis = legering van gesmeed aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | nsc borgring |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,03 excl. BTW
/ stuk
€ 9,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen