FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-16 566653
Aansluitprofiel VABM-L1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-L1-14W-G14-16
Rubix:05110758
Fabrikant:566653
EAN:4052568214708

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-14W-G14-16 566653
Aansluitstrip VABM-L1-14W-G14-16 Rastermaat=16 mm, Max. aantal ventielplaatsen=16, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Toelating=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1206,9 g |
| Type | aansluitstrip voor vuvg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,21 excl. BTW
/ stuk
€ 197,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen